Referencias
Festo:QST3-1/4-8-6
Rubix:798201180000
fabricante:153201
EAN:4052568032852

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QST3-1/4-8-6
Distribuidor múltiple QST3-1/4-8-6 orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,5 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 103x32x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,8 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,09 € Sin IVA
/ unidad
13,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días