Referencias
Festo:QSF-1/4-10-B-50
Rubix:798200970000
fabricante:130714
EAN:4052568024352

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSF-1/4-10-B-50
Racor a presión QSF-1/4-10-B-50 rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,3 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días