KGR04-06 00051387

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGR04-06
Rubix:751607103043
fabricante:KGR04-06
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303;pbt
Conexión 1ø 6 mm (compatible fitting size / ød)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGR04-06 00051387


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGR, Conexión instantánea de acero inoxidable, Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Materialacero inoxidable 303;pbt
Conexión 1ø 6 mm (compatible fitting size / ød)
Perfilkgr
Conexión 2ø 4 mm (outside tube diameter)
Temperatura máx.60 °C
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días