Referencias
Festo:QSML-1/8-6
Rubix:756101828113
fabricante:153336
EAN:4052568033989

Documentos
Detalles de producto : QSML-1/8-6
Racor rápido roscado en L QSML-1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 11 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,97 € Sin IVA
/ unidad
3,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días