Referencias
SMC:KPL04-00
Rubix:751601183043
EAN:3618036071740

Documentos
Detalles de producto : KPL04-00
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Perfil | 90° elbow |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | union elbow and male elbow (kpl) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,69 € Sin IVA
/ unidad
10,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días