Referencias

SMC:KQ2F12-G03A
Rubix:798491370000
fabricante:KQ2F12-G03A
brand logo

Resumen técnico

Materialnylon suave
Conexión 1r 3/8;rc 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F12-G03A


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Hay disponibles dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, para conexiones repetidas y para que la junta no se contamine. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2F, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Materialnylon suave
Conexión 1r 3/8;rc 3/8
Perfilkq2
Conexión 212
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días