QSLV4-G3/8-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV4-G3/8-8
Rubix:798197941000
fabricante:186248
EAN:4052568040505
QSLV4-G3/8-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV4-G3/8-8


Distribuidor múltiple QSLV4-G3/8-8 Cuádruple, Orientable en 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x40x60 mm
Peso neto64,14 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
16,93 € Sin IVA
/ unidad
20,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días