Referencias
Festo:QSLV2-G1/4-10
Rubix:798197922000
fabricante:186229
EAN:4052568040338

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV2-G1/4-10
Distribuidor múltiple QSLV2-G1/4-10 2 pliegues, Orientable en 360°. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x29x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | standard |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,61 € Sin IVA
/ unidad
18,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días