NPQH-D-G38-Q10-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-G38-Q10-P10
Rubix:799147382000
fabricante:578346
EAN:4052568060497
NPQH-D-G38-Q10-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G38-Q10-P10


Racor rápido roscado NPQH-D-G38-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x23x23 mm
Peso neto23,05 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días