Referencias
Festo:NPQH-D-G12-S12
Rubix:799264891000
fabricante:578369
EAN:4052568060725

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anilla de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G12-S12-P10
Conector de inserción rápida NPQH-D-G12-S12 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34,37 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anilla de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,77 € Sin IVA
/ unidad
3,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días