QSTF-G3/8-8

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-G3/8-8
Rubix:799269651000
fabricante:186204
EAN:4052568040086
QSTF-G3/8-8 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-G3/8-8


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto72,31 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 13/8
Perfilestándar
Conexión 28
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días