Referencias
SMC:KQ2F04-01A1
Rubix:799246653000
fabricante:KQ2F04-01A1

Documentos
Detalles de producto : KQ2F04-01A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubería aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones a presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones a presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp;acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2f |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días