Referencias
Festo:QSM-M3-3-100
Rubix:798197195000
fabricante:130775
EAN:4052568024963

Resumen técnico
| Material | acero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 male thread |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M3-3-100
Racor rápido roscado QSM-M3-3-100 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=0,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,2 g |
|---|---|
| Material | acero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m3 male thread |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for 3 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,97 € Sin IVA
/ unidad
3,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días