Referencias
Festo:QSL-1/2-16-20
Rubix:798200995000
fabricante:130739
EAN:4052568024604

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-1/2-16-20
Racor rápido roscado en L QSL-1/2-16-20 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82,54 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € Sin IVA
/ unidad
11,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días