QST-3/8-10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QST-3/8-10
Rubix:756102007113
fabricante:153113
EAN:4052568032067
QST-3/8-10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-3/8-10


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto49,42 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,95 Sin IVA
/ unidad
10,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días