Referencias
Festo:NPQR-D-Q10-E
Rubix:799261400000
fabricante:8085700
EAN:4052568454913

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable (aleación con un alto contenido de elementos resistentes a la corrosión) |
|---|---|
| Conexión 1 | tube outside-ø 10 mm |
Detalles de producto : NPQR-D-Q10-E
Conector Push-In de acero inoxidable NPQR-D-Q10-E 8085700
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable (aleación con un alto contenido de elementos resistentes a la corrosión) |
|---|---|
| Conexión 1 | tube outside-ø 10 mm |
| Perfil | conector enchufable (push-in) |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,49 € Sin IVA
/ unidad
41,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días