Referencias

Festo:NPQM-L-Q14-E-P10
Rubix:798204226000
fabricante:570453
EAN:4052568058418
NPQM-L-Q14-E-P10 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1for tube od 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-Q14-E-P10


Codo unión NPQM-L-Q14-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1for tube od 14 mm
Perfilcodo (forma l)
Conexión 2for tube od 14 mm
Temperatura máx.70 °C
9,41 € Sin IVA
/ unidad
11,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días