Referencias
Festo:QSRL-3/8-12
Rubix:798201205000
fabricante:153417
EAN:4052568070625

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSRL-3/8-12
Racor rápido roscado en L, orientable QSRL-3/8-12 Orientable en 360°, con rodamiento de bolas, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,53 € Sin IVA
/ unidad
49,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días