Referencias
Festo:NPQR-H-Q10-E
Rubix:799098659000
fabricante:8085732
EAN:4052568455101



Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo protector, anillo de liberación, tuerca, abrazadera de tubo);fpm (sello del tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQR-H-Q10-E
Uso en zonas con rangos de presión más altos y humedad. El tubo PUN-H-SF es resistente al plegado (kinking) y a la hidrólisis y es adecuado para aplicaciones con agua.
Cualidades
•Conector push-in de acero inoxidable
Máxima resistencia a la corrosión CRC4 y resistencia química
Máxima resistencia a la corrosión CRC4 y resistencia química
Aplicaciones
Agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo protector, anillo de liberación, tuerca, abrazadera de tubo);fpm (sello del tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | npqr |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días