QSS-8-F

Conector de mamparo a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSS-8-F
Rubix:798200933000
fabricante:130642
EAN:4052568023928
QSS-8-F Push-in bulkhead connector
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSS-8-F


Conector pasante a presión QSS-8-F Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x22x20 mm
Peso neto39,9 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 Sin IVA
/ unidad
8,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días