Referencias
Festo:QSY-16
Rubix:798200930000
fabricante:130609
EAN:4052568023676

Documentos
Detalles de producto : QSY-16
Racor rápido en Y QSY-16 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x10x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45,6 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 16 mm |
| Perfil | qsy |
| Conexión 2 | 16 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,88 € Sin IVA
/ unidad
27,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días