Referencias
Festo:NPQM-L-Q8-S8-P10
Rubix:798204971000
fabricante:558783
EAN:4052568055219

Documentos
Detalles de producto : NPQM-L-Q8-S8-P10
Acoplamiento insertable en L NPQM-L-Q8-S8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Constructieve opbouw=Principio push/pull (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Conexión push-in en L NPQM-L-Q8-S8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,6 g |
|---|---|
| Material | latón, niquelado |
| Conexión 1 | instant sleeve ø 8 mm |
| Perfil | en forma de l (codo) |
| Conexión 2 | for 8 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días