Referencias
Festo:NPQR-L-Q6-E
Rubix:798890143000
fabricante:8085710
EAN:4052568454982

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación; fpm (junta de tubo); ppsu (anillo de presión/collarín de soporte) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor slang/buis met buitendiameter 6 mm |
Detalles de producto : NPQR-L-Q6-E
NPQR-L-Q6-E CONECTOR
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación; fpm (junta de tubo); ppsu (anillo de presión/collarín de soporte) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor slang/buis met buitendiameter 6 mm |
| Perfil | en forma de l (forma en l) |
| Conexión 2 | voor slang/buis met buitendiameter 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | conector macho (npqr-l-q6-e) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,53 € Sin IVA
/ unidad
39,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días