QST-V0-1/8-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QST-V0-1/8-6
Rubix:798197459000
fabricante:160522
EAN:4052568035716
QST-V0-1/8-6 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-V0-1/8-6


Racor rápido roscado en T QST-V0-1/8-6 Orientable en 360°, Rosca exterior con hexágono exterior. Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto18,8 g
Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,71 Sin IVA
/ unidad
11,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días