Referencias
Festo:QSL-G1/8-6
Rubix:798151024000
fabricante:186117
EAN:4052568004989

Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/8-6
Racor en L a presión QSL-G1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 12.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,72 € Sin IVA
/ unidad
4,50 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h