Referencias

SMC:KQ2L08-01AS-X35
Rubix:798929733000
fabricante:KQ2L08-01AS-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mordaza);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-01AS-X35


Los racores KQ2 de conexión rápida, de tamaño métrico y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores por compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión para la fácil extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite la fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mordaza);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/8
Conexión 28
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días