ACK-1/2-PK-13

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ACK-1/2-PK-13
Rubix:798148469000
fabricante:4099
EAN:4052568018689
ACK-1/2-PK-13 Quick connector

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ACK-1/2-PK-13


Conector rápido ACK-1/2-PK-13 Rosca hembra con junta de estanqueidad. Tamaño nominal=12 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Junta de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com), Nota sobre el medio de funcionamiento y el medio piloto=Operación lubricada posible (posteriormente requerida para funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Peso neto35,6 g
Materialaluminio
Conexión 1g 1/2
14,21 € Sin IVA
/ unidad
17,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días