Referencias
Festo:QST-12-10-20
Rubix:798197202000
fabricante:130823
EAN:4052568025434

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QST-12-10-20
Racor rápido en T QST-12-10-20 Reducción. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,5 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días