KQ2ZF12-04AS 00984592

Codo de derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZF12-04AS
Rubix:798266728000
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZF12-04AS 00984592


Racor de conexión rápida (one-touch), material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra doble horizontal

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
Anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Materiala (latón)
Conexión 11/2
Perfilkq2zf
Conexión 212
11,69 € Sin IVA
/ unidad
14,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días