KQ2E08-G02A

Colocación con un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E08-G02A
Rubix:798491360000
fabricante:KQ2E08-G02A
EAN:3618036067835
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E08-G02A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Materiala (latón)
Conexión 11/4
Conexión 28
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días