QSC-10-50

Tapón a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSC-10-50
Rubix:798197167000
fabricante:130707
EAN:4052568024284
QSC-10-50 Push-in cap

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for 10 mm o.d. tube
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSC-10-50


Tapón a presión QSC-10-50 Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperatura=-0,95 - 6 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto8,64 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for 10 mm o.d. tube
Perfilestándar
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
1,43 € Sin IVA
/ unidad
1,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días