Referencias
Festo:NPQH-DK-M5-Q4-P10
Rubix:798613820000
fabricante:578370
EAN:4052568060732

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-DK-M5-Q4-P10
Racor NPQH-DK-M5-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,86 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € Sin IVA
/ unidad
3,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días