Referencias
Festo:NPQH-Y-Q6-E-P10
Rubix:799147277000
fabricante:578410
EAN:4052568061135

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-Y-Q6-E-P10
Racor rápido en Y NPQH-Y-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34,28 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € Sin IVA
/ unidad
6,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días