Referencias
Festo:QST-G1/4-6-100
Rubix:798202269000
fabricante:132069
EAN:4052568027216

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QST-G1/4-6-100
Racor en T de inserción rápida QST-G1/4-6-100 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,97 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días