Referencias

Festo:QSW-1/2-16
Rubix:798200929000
fabricante:130605
EAN:4052568023638
QSW-1/2-16 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSW-1/2-16


Racor push-in QSW-1/2-16 con rosca macho y hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,7 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 216
17,23 € Sin IVA
/ unidad
20,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días