QSLV3-1/8-4

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV3-1/8-4
Rubix:756102071113
fabricante:153221
EAN:4052568033040
QSLV3-1/8-4 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV3-1/8-4


Distribuidor múltiple QSLV3-1/8-4 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empuje/retirada

Información técnica


Atributos
Peso neto33,2 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
15,34 € Sin IVA
/ unidad
18,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días