Referencias
IMI Norgren:C012A1228
Rubix:798906218000


Resumen técnico
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | rohr-/schlauch-ø 12 mm (pneufit® c) |
Detalles de producto : C012A1228
Atornilladura recta 12 - R 1/4 Pneufit C
CONEXIÓN ROSCADA RECTA 12 - R1/4 PNEUFIT C
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | rohr-/schlauch-ø 12 mm (pneufit® c) |
| Perfil | pneufit c |
| Conexión 2 | r1/4 (iso r) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | conector recto de inserción (c012a/c022a) |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,89 € Sin IVA
/ unidad
5,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días