Referencias

Festo:CRQST-8
Rubix:798127026000
fabricante:130670
EAN:4052568116392
CRQST-8 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-8


Unión en T CRQST-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x20x48 mm
Peso neto39,59 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura máx.120 °C
106,13 € Sin IVA
/ unidad
128,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días