NPQH-T-G12-Q10-P10

Racor en T push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-T-G12-Q10
Rubix:799264844000
fabricante:578402
EAN:4052568061050
NPQH-T-G12-Q10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-T-G12-Q10-P10


Racor en T push-in NPQH-T-G12-Q10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,5 mm, Tipo de sellado en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto55,11 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 210
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días