QSML-G1/8-4

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-G1/8-4
Rubix:798202460000
fabricante:186268
EAN:4052568040666
QSML-G1/8-4 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-G1/8-4


Racor rápido roscado en L QSML-G1/8-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x50x10 mm
Peso neto9,06 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilmini
Conexión 24
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días