Referencias
IMI Norgren:C01470418
Rubix:798806623000
fabricante:C01470418

Detalles de producto : C01470418
Racores en escuadra orientables - Disponible desde el diámetro 4 - Rosca M5 hasta el diámetro 12 - Rosca 1/2
Pneufit-C 90° Swivel elbow adaptor Ø4mm x R1/8" C01470418
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | adaptador acodado orientable 90° |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días