QSML-M3-4-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-M3-4-100
Rubix:798197189000
fabricante:130769
EAN:4052568024901
QSML-M3-4-100 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-M3-4-100


Racor rápido roscado en L QSML-M3-4-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto3,36 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días