Referencias
Festo:QSSF-3/8-10-B
Rubix:798201151000
fabricante:153169
EAN:4052568011192

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSSF-3/8-10-B
Racor pasamuros QSSF-3/8-10-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,1 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,39 € Sin IVA
/ unidad
11,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días