Referencias

SMC:LQ1H23-MN
Rubix:799158576000
EAN:3618035954822
brand logo

Resumen técnico

Materialfluoropolímero
Conexión 1r/npt 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LQ1H23-MN


La serie HYPER FITTING LQ* de alta pureza de SMC responde a las últimas exigencias del control de procesos. Desde la limpieza de las piezas hasta el montaje y el embalaje, todos los procesos se controlan para mantener la limpieza, y el uso del nuevo PFA elimina prácticamente la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), lo que permite un uso seguro en las aplicaciones más exigentes. Si las formulaciones químicas o los requisitos de caudal cambian durante el proceso, nuestro diseño de junta frontal permite un cambio rápido de la tubería y/o de los diámetros de tubo, utilizando el mismo cuerpo del racor.
LQ1H, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Recto macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x35x17 mm
Peso neto10 g
Materialfluoropolímero
Conexión 1r/npt 1/4
Conexión 2rohr-außendurchmesser (od) 6 mm
Diámetro de tubo6 mm
19,46 € Sin IVA
/ unidad
23,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días