QSTL-G1/4-10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-G1/4-10
Rubix:798197903000
fabricante:186174
EAN:4052568039783
QSTL-G1/4-10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-G1/4-10


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto39,46 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
9,68 € Sin IVA
/ unidad
11,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días