Referencias
Festo:QSMT-M5-6
Rubix:798090654000
fabricante:153356
EAN:4052568011352

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
Documentos
Detalles de producto : QSMT-M5-6
Racor rápido roscado en T QSMT-M5-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x22x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,68 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días