KQ2H04-G01A

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H04-G01A
Rubix:798492085000
fabricante:KQ2H04-G01A
EAN:3618036065091
brand logo

Resumen técnico

Materialnylon suave
Conexión 1r 1/8;rc 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H04-G01A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Materialnylon suave
Conexión 1r 1/8;rc 1/8
Perfilkq2
Conexión 24
1,86 € Sin IVA
/ unidad
2,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días