CRQS-M5-4

Racor en L de encaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-M5-4
Rubix:798201311000
fabricante:162860
EAN:4052568036638
CRQS-M5-4 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1m5 external thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-M5-4


Racor enchufable CRQS-M5-4 rosca con cabeza hexagonal. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1

Información técnica


Atributos
Peso neto7,21 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1m5 external thread
Perfilrecto
Conexión 2for pneumatic hose od 4 mm
Temperatura máx.120 °C
24,96 € Sin IVA
/ unidad
30,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días