KAH12-U02 00058821

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KAH12-U02
Rubix:752103591043
fabricante:KAH12-U02
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd/pbt (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);nbr (sello)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KAH12-U02 00058821


Los racores One-touch antistáticos de la serie KA permiten la conexión y desconexión con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se emplea resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y la tubería. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
•Conexión y desconexión con un solo toque.
•Posible uso en vacío (Máx. 100kPa).
•Puede usarse en aplicaciones sin cobre.
•Resistencia a la llama (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora para el cuerpo y los sellos en los racores y la tubería.

Diámetro exterior de tubo aplicable: 12 (Ø12)
Tamaño de puerto / tubo aplicable: U02 (Uni 1/4")

Información técnica


Atributos
Materialc3604bd/pbt (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);nbr (sello)
Conexión 11/4
Conexión 212
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días