QSLV3-3/8-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV3-3/8-8
Rubix:798197361000
fabricante:153226
EAN:4052568033095
QSLV3-3/8-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV3-3/8-8


Distribuidor múltiple QSLV3-3/8-8 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de sello en el perno roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto67,96 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
18,44 € Sin IVA
/ unidad
22,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días